Cuţit universal cu mâner din 2 componente şi vârf de lucru cu 1 lamă Razar Black, 18 mm

Cod articol: 845095
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
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
Lungimea cuţitului fără lamă 182 mm
Lungimea lamei 100 mm
Lăţimea vârfului 18 mm
Grosimea lamei 0,5 mm
Număr trepte de rupere 8
Tip produs Cuttere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 845095
EAN / GTIN 4975364111890
Număr producător DFC560W

Descriere

Execuţie:

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal. Lame de calitate, extrem de ascuţite, cu durabilitate ridicată.
Mâner ergonomic din 2 componente şi ghidaj precis al lamei. Lama se blochează automat. Vârf multifuncţional pe ghidajul lamei pentru deschiderea dozelor, funcţie de şurubelniţă, pentru deschiderea ambalajelor etc. Suplimentar, o aripioară de metal la capătul mânerului, pentru deschiderea ambalajelor de carton. Cu 1 lamă de rupere (Cod 845021 Ref. 10) în 8 trepte. 18 mm lăţime.

Piese de schimb:

Lame de schimb, vezi Cod 845010 Ref. 10; 845015 Ref. 10; 845016 Ref.10; 845018 Ref. 50; 845019 Ref. 50; 845021 Ref.10; 845023 Ref.50.