Cuţite universale CutiX® cu mâner din magneziu şi 3 lame, 18 mm 165 mm

Cod articol: 845051 165
La cerere
În stoc
147 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea lamei 100 mm
    Lăţimea vârfului 18 mm
    Grosimea lamei 0,5 mm
    Lungimea totală 165 mm
    Număr de lame 3
    Număr trepte de rupere 8
    Material mâner Magneziu
    Tip produs Cuttere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 845051 165
    EAN / GTIN 4003773087533
    Număr producător 90 10 165 BK

    Descriere

    Execuţie:

    Un partener de încredere cu o stabilizare unică a lamei. Şină de stabilizare extensibilă, inovativă şi variabilă. Carcasă robustă şi durabilă din magneziu. Uşoară precum plasticul, puternică ca aluminiul turnat sub presiune. Ochet de fixare pentru siguranţa sculei. Cu 3 lame de rupere în 8 trepte, lăţime 18 mm.

    Avantaj:

    • Cursor plat şi ergonomic, distinct pentru lamă şi pentru şină de stabilizare. Nu este posibilă apăsarea întâmplătoare a cursorului.
    • Stabilizare unică a lamei. Aplicaţi presiunea dorită fără risc de rănire. Lama nu se poate îndoi sau rupe involuntar.

    Piese de schimb:

    Lame de schimb, vezi codurile 845010 mărimea 10; 845015 mărimea 10; 845016 mărimea 10; 845018 mărimea 50; 845019 mărimea 50; 845021 mărimea 10; 845023 mărimea 50.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături