Cuţit universal cu blocaj automat şi 3 lame, 18 mm

Cod articol: 845040
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
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
    Lungimea totală 170 mm
    Tip produs Cuttere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 845040
    EAN / GTIN 4975364019233
    Număr producător AC500SHOF

    Descriere

    Execuţie:

    Model profesional de înaltă calitate din aluminiu turnat sub presiune, acoperit cu vopsea pulbere. Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal. Cu 3 lame cu fragmentare în 8 trepte, cu o lăţime de 18 mm. Lame de calitate extrem de ascuţite, cu durabilitate îndelungată.
    Cu blocare automată a lamei.

    Piese de schimb:

    Lame de schimb, vezi codurile 845010 mărimea 10; 845015 mărimea 10; 845016 mărimea 10; 845018 mărimea 50; 845019 mărimea 50; 845021 mărimea 10; 845023 mărimea 50.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături