Cuţit universal cu mâner din 2 componente cu 3 lame, 9 mm

Cod articol: 844920
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.770 livrabil imediat
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
Lungimea cuţitului fără lamă 145 mm
Lungimea lamei 80 mm
Lăţimea vârfului 9 mm
Grosimea lamei 0,4 mm
Număr trepte de rupere 13
Tip produs Cuttere

Identificare și clasificare

Cod articol 844920
EAN / GTIN 4045197673008
Număr producător 844920
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal, blocate automat. Lame de calitate extrem de ascuţite, cu durabilitate ridicată.
Mâner din 2 componente, subţire şi ergonomic, atât pentru lucrări puternice, cât şi pentru tăieturi precise. Înveliş Haptoprene aderent cu un miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent. Lucrare sigură, deoarece pericolul de alunecare este redus la minim chiar şi cu mâini ude sau uleioase. Lama se blochează automat. Cu 3 lame de fragmentare (Cod 844910 Ref. 10) în 13 trepte, lăţime 9 mm.