Cuțit de siguranță, lamă retractabilă

Cod articol: 844.D
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
Tip produs Cuţit de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 844.D
EAN / GTIN 3148512070085
Număr producător 844.D
L-Număr L60130 4956

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Retragerea automată a lamei de îndată ce nu mai este utilizată
  • Carcasă din Zamak
  • Cursor ABS cu locaș frontal sau lateral pentru degetul mare
  • Livrat cu 3 lame
  • 1 montat, precum și magazie cu 2 lame în carcasă /.

Caracteristică:

  • min. - max. H [mm]: 40,5 - 44,0
  • L [mm]: 176
  • [g]: 185