Set de reparare a filetelor

Cod articol: 842N-614/118
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
Tip produs Şurubelniţă universală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 842N-614/118
EAN / GTIN 4000896167272
Număr producător 842N-614/118
L-Număr L60140 3095

Descriere

Descriere:

  • Set de 118 piese ∙ M6 până la M14
  • M14 special pentru filete de bujii
  • Conținut:
    câte 25 adaptoare filetate
    M6 x 1 mm x 9 mm
    M8 x 1,25 mm x 12 mm
    M10 x 1,5 mm x 15,0 mm
  • 10 inserții filetate M12 x 1,75 mm x 18 mm
  • Câte 5 adaptoare filetate
    M14 x 1,25 mm x 8,4 mm
    M14 x 1,25 mm x 12,4 mm
    M14 x 1,25 mm x 16,4 mm
  • 4 burghie în spirală, 5 filiere de filet, 5 unelte de montaj, 4 dispozitive de spargere pivoți
  • Placarea filetelor din materiale cu rezistență redusă la forfecare, de ex. în construcția de utilaje, autovehicule, tehnică electronică și medicală
  • Oțelul inoxidabil cu crom-nichel asigură filete interioare bune, care rezistă la influențele de temperatură și coroziune
  • Dulap din plastic
  • Greutate netă (kg): 2 kg
  • Pentru repararea filetelor deteriorate sau uzate
  • Valorificare conectori
  • Număr unelte: 118