Set de scule universale pentru repararea filetelor

Cod articol: 842AIG-1/4
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
    Tip produs Şurubelniţă universală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 842AIG-1/4
    EAN / GTIN 4000896153428
    Număr producător 842AIG-1/4
    L-Număr L60140 1571

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Rectificarea filetelor pe dreapta și pe stânga
    (tipuri de filete metrice și nemetrice)
    • Pentru filete exterioare 4 – 13 mm (512″ – 12″) și interioare 5 – 12 mm (1364″ – 12″)
    • 1 cuțit de tăiere cu filet exterior
    • 2 cuțit de tăiere cu filet interior
    • Huse de protecție pentru filete din aluminiu
    • Reglare facilă și rapidă de la șurubul fluture corespunzător
    • Și pentru filete din aluminiu
    • Greutate netă (kg): 0.34 kg
    • Număr unelte: 4

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături