MM TC286N-66-G-T10 IC28 Capete goale din carbură interschimbabile MM TC286N-66-G-T10 IC28 Capete goale din carbură interschimbabile

Cod articol: 8424127
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8424127
    EAN / GTIN 7291075456912
    Număr producător 8424127
    L-Număr L24060 1078

    Descriere

    Descriere:

    Capete goale interschimbabile din carbură MM TC286N-66-G-T10 IC28

    Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături