MM ESR-G 120-17 T06 IC08 Piese brute interschimbabile din carbură solidă pentru capete Multi-Master

Cod articol: 8422611
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8422611
    EAN / GTIN 7291075266351
    Număr producător 8422611
    L-Număr L24060 922

    Descriere

    Descriere:

    Piese brute din carbură solidă interschimbabile pentru capetele Multi-Master MM ESR-G 120-17 T06 IC08

    Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături