MM ESR-G 160-21 T10 IC08 Discuri brute din carbură solidă interschimbabile pentru capete Multi-Master

Cod articol: 8421936
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8421936
    EAN / GTIN 7291075266290
    Număr producător 8421936
    L-Număr L24060 847

    Descriere

    Descriere:

    Piese brute din carbură solidă interschimbabile pentru capetele Multi-Master MM ESR-G 160-21 T10 IC08

    Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături