MM ESB-G.375-.56T06 IC08 Capete interschimbabile din carbură MULTI-MASTER, semifabricate cu rază completă

Cod articol: 8421674
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8421674
EAN / GTIN 7291075266115
Număr producător 8421674
L-Număr L24060 440

Descriere

Descriere:

Capete interschimbabile din carbură MULTI-MASTER, semifabricate cu rază completă

Caracteristică:

  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Raza la colţ (RE): 4.9 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 9.5 mm

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături