Foarfecă multifuncțională pentru dreptaci

Cod articol: 841A.9
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cuţit de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 841A.9
EAN / GTIN 3148518233576
Număr producător 841A.9
L-Număr L60130 3052

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Model multifuncțional, foarte versatil și confort maxim
  • Mâner ergonomic, pentru dreptaci
  • Ideal pentru tăierea cartonului gros, a aluminiului
  • Grosime: 0,2 mm /, cauciuc
  • Grosime: 3 mm /, piele
  • Grosime: 5 mm /, sfoară, etc.
  • Lame din oțel inoxidabil: precizie și durată de viață mai mare a lamei
  • Finisaj: picior bi-material, lamele lustruite.

Caracteristică:

  • L [mm]: 255
  • Lama: 107 mm
  • [g]: 210