Cuțit cu muchie zimțată

Cod articol: 840LE.PB
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
Tip produs Cuţit universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 840LE.PB
EAN / GTIN 3148517595354
Număr producător 840LE.PB
L-Număr L60130 11121

Descriere

Descriere:

  • Fabricat din oțel inoxidabil 100% 12C27: foarte rezistent la coroziune. Ideal pentru mediile maritime.
  • Deschidere rapidă, cu o singură mână.
  • Pentru dreptaci și stângaci.
  • Siguranță: siguranță a lamei și deblocare în 2 pași.
  • Ochiul de suspendare universal.
  • Lungime de tăiere: 73,5 mm, lungime când este pliată: 115,5 mm.
  • Lungime totală: 189 mm.
  • Furnizat cu o husă de curea din piele.

Caracteristică:

  • L [mm]: 115,5
  • [g]: 250

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături