1″ Cheie cu soclu, (mm) 32 mm

Cod articol: 8400M 32mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8400M 32mm
EAN / GTIN 4991644175086
Număr producător 8400M 32mm
L-Număr L60050 328

Descriere

Descriere:

Lungime: 65 mm
Dimensiune D2: 45 mm
D1: 46,5 mm
Lungime: 23 mm
Prindere intrare: 1″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 32 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături