1″ Cheie cu soclu, (inch) 3.3/4″

Cod articol: 8400A 3.3/4
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8400A 3.3/4
EAN / GTIN 4991644176045
Număr producător 8400A 3.3/4
L-Număr L60050 10497

Descriere

Descriere:

Lungime: 100 mm
Dimensiune D2: 85 mm
D1: 125,5 mm
Lungime: 58 mm
Prindere intrare: 1″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 3.3/4″
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături