1″ Cheie cu soclu, (inch) 1.3/16″

Cod articol: 8400A 1.3/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8400A 1.3/16
EAN / GTIN 4991644175703
Număr producător 8400A 1.3/16
L-Număr L60050 10421

Descriere

Descriere:

Lungime: 65 mm
Dimensiune D2: 45 mm
D1: 44 mm
Lungime: 21 mm
Prindere intrare: 1″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1.3/16″
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături