CUȚIT MULTIFUNCȚIONAL

Cod articol: 840.FPB
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
Tip produs Cuţit universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 840.FPB
EAN / GTIN 3148519062328
Număr producător 840.FPB
L-Număr L60130 10303

Descriere

Descriere:

  • Lama din oțel inoxidabil lustruit
  • O parte a lamei este netedă pentru tăieturi precise și o altă parte a lamei este zimțată pentru tăieturi puternice
  • Deschidere rapidă, cu o singură mână
  • Tip la capătul cuțitului: Funcție de spargere a sticlei
  • Închidere a lamei
  • Ochiul de suspendare universal
  • Cu clemă de centură pentru o fixare ușoară direct pe centură
  • Lungime când este pliat: 115 mm
  • Lungime totală: 186 mm
  • Furnizat în husă verticală din nailon, poate fi agățat pe centură

Caracteristică:

  • L [mm]: 115
  • [g]: 170

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături