Cheie lungă pentru știfturi cu cap cu bilă 8 mm

Cod articol: 83SH.8
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 83SH.8
EAN / GTIN 3148511238271
Număr producător 83SH.8
L-Număr L60130 680

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Oțel siliciu
  • Capul sferic permite înșurubarea șuruburilor cu o înclinație de până la 30°
  • Fosfatat

Caracteristică:

  • A [mm]: 8.0
  • H [mm]: 36
  • H x L [mm]: 36 x 150
  • L [mm]: 150
  • [g]: 80