Cheie lungă pentru știfturi cu cap cu bilă 5/32″

Cod articol: 83SH.5/32
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 83SH.5/32
EAN / GTIN 3148511238578
Număr producător 83SH.5/32
L-Număr L60130 5277

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Oțel siliciu
  • Capul sferic permite înșurubarea șuruburilor cu o înclinație de până la 30°
  • Fosfatat

Caracteristică:

  • A [″]: 5/32
  • H [mm]: 21
  • H x L [mm]: 25 x 100
  • L [mm]: 105
  • [g]: 13