Cheie lungă pentru știfturi cu cap cu bilă 3/16″

Cod articol: 83SH.3/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 83SH.3/16
EAN / GTIN 3148511238615
Număr producător 83SH.3/16
L-Număr L60130 6515

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Oțel siliciu
  • Capul sferic permite înșurubarea șuruburilor cu o înclinație de până la 30°
  • Fosfatat

Caracteristică:

  • A [″]: 3/16
  • H [mm]: 24
  • H x L [mm]: 28 x 115
  • L [mm]: 114
  • [g]: 22