Cheie lungă pentru știfturi cu cap cu bilă 3/32″

Cod articol: 83SH.3/32
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 83SH.3/32
EAN / GTIN 3148511238516
Număr producător 83SH.3/32
L-Număr L60130 6514

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Oțel siliciu
  • Capul sferic permite înșurubarea șuruburilor cu o înclinație de până la 30°
  • Fosfatat

Caracteristică:

  • A [″]: 3/32
  • H [mm]: 17
  • H x L [mm]: 17 x 85
  • L [mm]: 86
  • [g]: 4