Cheie lungă pentru știfturi cu cap cu bilă 2 mm

Cod articol: 83SH.2
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 83SH.2
EAN / GTIN 3148511238059
Număr producător 83SH.2
L-Număr L60130 675
Producător Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Oțel siliciu
  • Capul sferic permite înșurubarea șuruburilor cu o înclinație de până la 30°
  • Fosfatat

Caracteristică:

  • A [mm]: 2.0
  • H [mm]: 16
  • H x L [mm]: 16 x 75
  • L [mm]: 75
  • [g]: 2