Cheie pentru știfturi cu cap cu bilă extra lung 4mm

Cod articol: 83S.4L
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 83S.4L
    EAN / GTIN 3148511248966
    Număr producător 83S.4L
    L-Număr L60130 6474

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Lungimi mai mari: mai multă pârghie, mai multă putere, accesibilitate mai bună
    • fosfatat

    Caracteristică:

    • A [mm]: 4.0
    • H [mm]: 25
    • H x L [mm]: 25 x 138
    • L [mm]: 138
    • [g]: 20