Set de debavuratoare universale / răzuitoare în cutie de plastic 19 buc.

Cod articol: 839955
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
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
    Tip produs Freze pentru debavurare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 839955
    EAN / GTIN 7290005397905
    Număr producător NG9400

    Descriere

    Livrare:

    Răzuitor de precizie cu lamă interschimbabilă: 1 buc. Cod 836400
    Mâner de debavurator (fără lamă): 1 buc. Cod 838350
    Coadă telescopică pentru lame în S ⌀ 3,2 mm: 1 buc. Cod 838430
    Lamă de debavurare HSS ⌀ 3,2 mm: Câte 1 buc. Cod 838510 Ref. S10; S20; S30; S150
    Cap de debavurare ROTO-DRIVE HSS ⌀ 10,4 mm: 1 buc. Cod 838610 Ref. 10,4
    Coadă telescopică pentru lame în N ⌀ 2,6 mm: 1 buc. Cod 839170
    Lamă de debavurare HSS ⌀ 2,6 mm: Câte 1 buc. Cod 839010 Ref. N1; N2
    Coadă telescopică pentru capete de debavurare: 1 buc. Cod 839620
    Cap de debavurare HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 buc. Cod 839610 Ref. 20
    Coadă telescopică pentru lame răzuitoare: 1 buc. Cod 839679
    Mini lamă răzuitoare: 1 buc. Cod 839677
    Lamă răzuitoare specială: 1 buc. Cod 839678
    Coadă telescopică pentru plăcuţe: 1 buc. Cod 839725
    Plăcuţă pentru canale de pană, 11 mm: 1 buc. Cod 839720 Ref. 11
    Mâner de debavurator pentru coadă telescopică: 1 buc. Cod 839890 Ref. T

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături