Tavă goală nr.TCS INSERT 1/3 MF SAFETY INSERT 1/3 buc.

Cod articol: 83820360
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
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 83820360
EAN / GTIN 4018754175185
Număr producător 83820360
L-Număr L60010 3184

Descriere

Descriere:

  • 175 x 350 x 30 mm
  • Inserție goală

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 30 mm
  • Lungime [mm): 350 mm
  • Greutate: 30 g
  • Lățime mm (b): 175 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături