Cărucioare pentru colete cu montanți

Cod articol: 8382-1
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior cu patru pereţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8382-1
EAN / GTIN 4017976838212
Număr producător 8382-1
L-Număr L90080 1173

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Sistem modular, oțel tubular sudat și oțel profilat, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. Pereți de capăt cu stâlpi tubulari verticali la intervale de aproximativ 130 mm. 1 perete longitudinal pentru suspendare. Platformă realizată din material lemnos derivat, suprafață decor fag. Roți: 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea zonei utile (mm): 700
Înălțimea platformei (mm): 269
Lungime totală (mm): 1169
Lățimea totală (mm): 730
Înălțime totală (mm): 1800
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături