MARTOR BLADE INDUSTRIAL 83730 , 100 lame

Cod articol: 83730.31
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 83730.31
EAN / GTIN 4002632914423
Număr producător 83730.31
L-Număr L60170 350

Descriere

Descriere:

LAMA INDUSTRIALĂ NR. 83730 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel inoxidabil, inclusiv înveliș de staniu. Este foarte ascuțită și are patru muchii de tăiere utilizabile succesive pentru un timp de funcționare deosebit de lung. Lama are o lungime de 43 mm, o lățime de 22 mm și o grosime de 0,30 mm. ulei-ul utilizat pentru lamă este sigur pentru alimente.

LAMA INDUSTRIALĂ NR. 83730 este de 100 de bucăți sub numărul de ordine 83730,31. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX OPTICUT, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SNITTY.
    Tăiere:
    Măcinare standard
  • Fațete lamă:
    caracteristicile lamei de 1 ori

    :
    lamă utilizabilă cu 4 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Lamă industrială, dreptunghi
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 3 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lamă din oțel inoxidabil: Da
  • Șlefuirea lamei: Măcinare standard
  • Fațete lamă: de 1 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 2
  • Muchii ascuțite: 4 pliere utilizabilă