Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Sistem modular: sudat din oțel tubular și secțional, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. Pereți de capăt cu montanți tubulari verticali la intervale de 130 mm.1 perete longitudinal cu montanți tubulari pentru agățare. 1 raft fix și 4 rafturi libere din plăci de material lemnos derivat, decor fag. Rafturile pot fi utilizate în mod variabil, la o distanță de 100 mm. Capacitate de încărcare pe raft 90 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 90
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
Lungime totală (mm): 1369
Lățimea totală (mm): 830
Înălțime totală (mm): 1800
Înălțimi niveluri (mm): 269, 569, 869, 1169, 1469
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3