Oglindă de inspecție telescopică cu LED 33 mm

Cod articol: 834B.RTIS
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 834B.RTIS
EAN / GTIN 3662424036200
Număr producător 834B.RTIS
L-Număr L60130 8915

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Oglindă retroiluminată cu LED pentru o mai bună vizibilitate în zonele întunecate
  • Geam de sticlă rezistent la zgârieturi
  • Geam cu înveliș din plastic pentru o mai bună protecție a pieselor de lucru și o durată de viață mai lungă a geamului
  • Articulație ușor reglabilă cu șurub și blocabilă
  • Mâner din plastic ergonomic și rezistent la solvenți
  • Max. Lungime 850 mm

Caracteristică:

  • d [mm]: 33
  • L [mm]: 935
  • [g]: 68