Set de poansoane rotunde pentru perforarea tablei „metric” ⌀ 12,5 − 63,5 mm, în cutie de tablă

Cod articol: 834550
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
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
Tip produs Sculă de perforat

Identificare și clasificare

Cod articol 834550
EAN / GTIN 2050001002846
Număr producător 834550
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Livrare:

Câte 1 poanson şi matriţă (ca poanson rotund pentru tablă Cod 834000) pentru ⌀ găurii 12,5 (M12×1,5); 16,5 (M16×1,5); 20,5 (M20×1,5); 25,5 (M25×1,5); 32,5 (M32×1,5); 40,5 (M40×1,5); 50,5 (M50×1,5); 63,5 (M63×1,5).
1 şurub de presiune (Cod 834040 Ref 16/70).
4 şuruburi cu rulment axial sferic (Cod 834060 Ref. 10/55; 16/70; 20/90 şi Cod 834040 Ref. 6/30 cu rulment axial sferic).
1 burghiu în trepte similar Cod 118320 (= ⌀ 7 − 21 mm).
1 cutie de tablă în dimensiunile 335×230×55 mm.