{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ poansonului (⌀ găurii) | 18,6 mm | |
Pentru fileturi de ţevi armate conform DIN 40430 | Pg11 | |
Şurub de presiune | M10×1×45 | |
⌀ găurii de perforat în prealabil | 11 mm | |
Mărimea cheii pentru şurubul de presiune | 17 mm | |
Pentru grosimea materialului (tablă OL 37) | 1,75 mm | |
Pentru table inox până la | 1,25 mm | |
Tip produs | Sculă de perforat |
Cod articol | 834160 18,6 | |
EAN / GTIN | 2050000995576 | |
Număr producător | 834160 18,6 |