{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ poansonului (⌀ găurii) | 15,2 mm | |
Pentru fileturi de ţevi armate conform DIN 40430 | Pg9 | |
Şurub de presiune | M8×1×35 | |
⌀ găurii de perforat în prealabil | 9 mm | |
Mărimea cheii pentru şurubul de presiune | 13 mm | |
Pentru grosimea materialului (tablă OL 37) | 1,5 mm | |
Pentru table inox până la | 1 mm | |
Tip produs | Sculă de perforat |
Cod articol | 834160 15,2 | |
EAN / GTIN | 2050001756442 | |
Număr producător | 834160 15,2 |