{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ poansonului (⌀ găurii) | 50,5 mm | |
Pentru filet metric conform DIN EN 60423 | M50×1,5 | |
Şurub de presiune | M 20×1,5×70 | |
⌀ găurii de perforat în prealabil | 21 mm | |
Mărimea cheii pentru şurubul de presiune | 30 mm | |
Pentru grosimea materialului (tablă OL 37) | 3 mm | |
Pentru table inox până la | 2 mm | |
Tip produs | Sculă de perforat |
Cod articol | 834100 50,5 | |
EAN / GTIN | 2050001002617 |