Poanson rotund pentru perforarea tablei cu lagăr axial sferic 20 mm

Cod articol: 834100 20
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ poansonului (⌀ găurii) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ poansonului (⌀ găurii) 20 mm
Şurub de presiune M10×1×45
⌀ găurii de perforat în prealabil 11 mm
Mărimea cheii pentru şurubul de presiune 17 mm
Pentru grosimea materialului (tablă OL 37) 1,75 mm
Pentru table inox până la 1,25 mm
Tip produs Sculă de perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 834100 20
EAN / GTIN 2050001002532

Descriere

Execuţie:

Alcătuit din matriţă, poanson şi şurub de presiune.
Cu lagăr axial sferic = pentru acţionare mai uşoară cu ajutorul cheii. Prin reducerea frecării dintre poanson şi şurub este necesar un efort mai mic.

Aplicaţie:

Pentru ştanţarea diferitelor materiale precum tabla de oţel, tabla V2A, tabla de aluminiu, tabla de cupru etc. În special pentru utilizare în spaţii greu accesibile (cum ar fi la foi mari din tablă, dulapuri de comandă, cutii de siguranţe, doze de distribuţie, tablouri de bord, bazine-chiuvetă, caroserii etc.). Nerecomandabilă pentru prelucrarea ţevilor. Şurubul de presiune şi matriţa trebuie să fie unse obligatoriu la folosire.
Acţionare:
a) Cu cheie de şuruburi.
b) Cu sistem hidraulic manual Cod 834655 Ref. 1.
c) Cu pompă de mână hidraulică Cod 834700. De la ⌀ 50, este recomandată utilizarea pompei de mână hidraulice.

Material:

Oţel special pentru scule, brunat.

Notă:

  • La acţionare prin scule hidraulice, se va schimba şurubul de presiune cu un bolţ de tracţiune Cod 834070 (accesorii speciale).
  • Ref. 32 şi 35 pentru găurirea chiuvetelor Nirosta, pentru a fixa robineţii 1/2 inch.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături