Cleşte de perforat tip revolver cu transmisie prin pârghie

Cod articol: 831550
La cerere
În stoc
251 livrabil imediat
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
Lungimea totală 250 mm
Tip produs Sculă de perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 831550
EAN / GTIN 4045197896124
Număr producător 831550

Descriere

Execuţie:

Corp puternic al cleştelui din oţel, cu roată mobilă şi blocare. Cu 6 preducele de dimensiuni diferite (⌀ 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 şi 4,5 mm).
Cu transmisie prin pârghie pentru economie de energie cu până la 70 % şi manşoane de prindere din plastic formate ergonomic.

Notă:

Pentru a evita deteriorarea la presiune mare, se va aşeza dedesubt un material moale, de ex. piele.