Suport pentru biți MecaTorque, presetat

Cod articol: 8314.M 1.0 Nm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8314.M 1.0 Nm
EAN / GTIN 7610733252138
Număr producător PB 8314.M 1.0 Nm

Descriere

Descriere:

  • MecaTorque șurubelniță cu cuplu de torsiune prestabilită, fără scală
  • pentru lucrul cu același cuplu în domenii industriale, cum ar fi asamblarea sau prelucrarea
  • Suport magnetic pentru biți C6 și E6, intervale de cuplu 0,4-2,0 Nm sau 1,0-5. 0 Nm
  • Mâner din 2 componente cu teacă moale, manevrare confortabilă
  • Dezlegare automată, susținută de un clic sonor și perceptibil
  • Posibilitatea de a seta o valoare diferită în intervalul predefinit cu ajutorul unui tester și al unei chei
  • Garanție pentru mânerele de torsiune, 3 ani de la data achiziției împotriva defectelor de fabricație și a defectelor de material
  • Calibrare, dacă este necesar, ajustare după 5'000 de clicuri sau recomandat anual
  • Calibrare prin intermediul unui centru de testare acreditat sau recomandat de producător
.

Caracteristică:

  • Culoare: gri închis

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături