Cheie de robinet reglabilă M3 - M8

Cod articol: 831.1
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
    Tip produs Suport pentru tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 831.1
    EAN / GTIN 3148512066002
    Număr producător 831.1
    L-Număr L60130 761

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Corp din Zamak turnat sub presiune, fălci șlefuite și călite
    • finisaj cu lac gri finisat cu ciocanul

    Caracteristică:

    • L [mm]: 180
    • max. Span [mm]: 2-8
    • min. Span [mm]: 2-8
    • cu filet interior: M3->M7
    • [g]: 100