Suport de scule pentru tarozi M12

Cod articol: 830A.10
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cap de filetare cu schimbare rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 830A.10
EAN / GTIN 3148512064992
Număr producător 830A.10
L-Număr L60130 1128

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: clichet cu acțiune la dreapta și la stânga
  • poziție de blocare
  • cromat, lustruit

Caracteristică:

  • d [mm]: 25,5
  • L [mm]: 105
  • max. Span [mm]: 8
  • min. Span [mm]: 8
  • Pentru robinet: M12
  • Cu filet interior: M12
  • [g]: 312