Execuţie:
montat
Descriere:
Sistem modular: sudat din oțel tubular și oțel profilat, acoperit cu pulbere de culoare gri antracit RAL 7016, construcție cu șuruburi. Pereți de capăt deschiși. 1 raft fix și 3 rafturi libere din plăci de material lemnos derivat, suprafață gri mediu. Rafturile montate pot fi utilizate în mod variabil, cu un pas de 100 mm. Capacitate de încărcare pe raft 90 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Anvelope: TPE
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3