Cărucior cu rafturi ″GREY EDITION

Cod articol: 8302-7016
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 8302-7016
EAN / GTIN 4017976383026
Număr producător 8302-7016

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Sistem modular: sudat din oțel tubular și oțel profilat, acoperit cu pulbere de culoare gri antracit RAL 7016, construcție cu șuruburi. Pereți de capăt deschiși. 1 raft fix și 3 rafturi libere din plăci de material lemnos derivat, suprafață gri mediu. Rafturile montate pot fi utilizate în mod variabil, cu un pas de 100 mm. Capacitate de încărcare pe raft 90 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Anvelope: TPE

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3