Cheie pentru știfturi 1000V VSE 3 mm

Cod articol: 83.3AVSE
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
Tip produs Cheie pentru dulap de comandă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 83.3AVSE
EAN / GTIN 3148511246665
Număr producător 83.3AVSE
L-Număr L60130 3258

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Izolat cu cod de culoare de siguranță
  • Cheie din oțel aliaj călit. Are o rezistență mai mare decât cea cerută de standarde

Caracteristică:

  • d [mm]: 3
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 85
  • L2 [mm]: 12
  • [g]: 20