Cheie pentru știfturi 1000V VSE 10 mm

Cod articol: 83.10AVSE
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie pentru dulap de comandă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 83.10AVSE
EAN / GTIN 3148511246719
Număr producător 83.10AVSE
L-Număr L60130 3262

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Izolat cu cod de culoare de siguranță
  • Cheie din oțel aliaj călit. Are o rezistență mai mare decât cea cerută de standarde

Caracteristică:

  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 85
  • L2 [mm]: 12
  • [g]: 150