Clește pentru țevi cu fălci încovoiate cu reglare rapidă acoperite cu plastic vopsit electrostatic gri 420 mm

Cod articol: 83 61 015
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 83 61 015
EAN / GTIN 4003773077619
Număr producător 83 61 015
L-Număr L70010 1485

Descriere

Descriere:

  • Protecția împotriva ciupiturii previne rănile prin strivire
  • reglarea precisă a lățimii de deschidere, cu economie de timp, prin simpla apăsare a unui buton, direct pe piesa de lucru
  • auto-serrare pentru lucrări care economisesc efortul
  • nu există nicio ajustare neintenționată a picioarelor cleștelui
  • rezistență ridicată la uzură datorită danturii călite suplimentar
  • cea mai mare capacitate de încărcare datorită picioarelor de clește complet temperate
  • Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 56 HRC

Caracteristică:

  • Span: 60mm
  • Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 2 3/8in
  • Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 60mm
  • Capacitate pentru piulițe, lățimea pe laturi (mm): 60mm
  • Diametru interior inch: Ø 1 1/2in
  • Diametrul interior al tubului: 37,5 mm
  • acoperit cu pulbere gri
  • îmbrăcate în plastic