Clește pentru țevi cu fălci încovoiate cu reglare rapidă vopsit electrostatic în roșu 560 mm

Cod articol: 83 60 020
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 83 60 020
EAN / GTIN 4003773078838
Număr producător 83 60 020
L-Număr L70010 1512

Descriere

Descriere:

  • Protecția împotriva ciupiturii previne rănile prin strivire
  • reglarea precisă a lățimii de deschidere, cu economie de timp, prin simpla apăsare a unui buton, direct pe piesa de lucru
  • auto-serrare pentru lucrări care economisesc efortul
  • nu există nicio ajustare neintenționată a picioarelor cleștelui
  • rezistență ridicată la uzură datorită dinților căliți suplimentar
  • cea mai mare capacitate de încărcare datorită picioarelor de clește complet temperate
  • Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 56 HRC

Caracteristică:

  • Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 2 3/4in
  • Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 70mm
  • Capacitate pentru piulițe, lățimea pe laturi (mm): 70mm
  • Diametru interior inch: Ø 2 in
  • Diametrul interior al tubului: 50mm
  • acoperite cu vopsea pulbere roșie