Clește pentru țevi la 90° vopsit electrostatic în roșu 750 mm

Cod articol: 83 10 040
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 83 10 040
EAN / GTIN 4003773022336
Număr producător 83 10 040
L-Număr L70010 227

Descriere

Descriere:

  • Formă suedeză
  • fălci înclinate la 90°
  • decalajul dinților față de sensul de rotație
  • Dințișor călit suplimentar prin inducție
  • Mâner cu profil dublu T
  • Piuliţă de reglare nedetaşabilă
  • acoperit cu pulbere roșie, fălci șlefuite
  • Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 56 HRC

Caracteristică:

  • Span: 130mm
  • Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 5 1/8in
  • Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 130mm
  • Capacitate pentru piulițe, lățimea pe laturi (mm): 130mm
  • Diametru interior inch: Ø 4 in
  • acoperite cu vopsea pulbere roșie