Clește pentru țevi la 90° vopsit electrostatic în roșu 650 mm

Cod articol: 83 10 030
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 83 10 030
EAN / GTIN 4003773022329
Număr producător 83 10 030
L-Număr L70010 414

Descriere

Descriere:

  • Formă suedeză
  • fălci înclinate la 90°
  • decalaj al danturii față de sensul de rotație
  • Dințișor călit suplimentar prin inducție
  • Mâner cu profil dublu T
  • Piuliţă de reglare nedetaşabilă
  • acoperit cu pulbere roșie, fălci șlefuite
  • Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 56 HRC

Caracteristică:

  • Span: 110mm
  • Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 4 3/8in
  • Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 110mm
  • Capacitate pentru piulițe, lățimea pe laturi (mm): 105mm
  • Diametru interior inch: Ø 3 in
  • acoperite cu vopsea pulbere roșie