Clește pentru țevi la 90° vopsit electrostatic în roșu 560 mm

Cod articol: 83 10 020
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 83 10 020
EAN / GTIN 4003773014201
Număr producător 83 10 020
L-Număr L70010 413

Descriere

Descriere:

  • Formă suedeză
  • fălci înclinate la 90°
  • decalajul dinților față de sensul de rotație
  • Dințișor călit suplimentar prin inducție
  • Mâner cu profil dublu T
  • Piuliţă de reglare nedetaşabilă
  • acoperit cu pulbere roșie, fălci șlefuite
  • Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 56 HRC

Caracteristică:

  • Span: 70mm
  • Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 2 3/4in
  • Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 70mm
  • Capacitate pentru piulițe, lățimea pe laturi (mm): 70mm
  • Diametru interior inch: Ø 2 in
  • acoperite cu vopsea pulbere roșie

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături