Cheie hexagonală 9MM SR

Cod articol: 82H.9SR
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
Tip produs Cheie pentru dulap de comandă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 82H.9SR
EAN / GTIN 3148518704106
Număr producător 82H.9SR
L-Număr L60130 7653

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

Caracteristică:

  • A [mm]: 9.0
  • d [mm]: 8.0
  • H [mm]: 44
  • L [mm]: 97
  • L1 [mm]: 20
  • [g]: 60