Cheie cu știfturi fără scântei scurtă 3 mm

Cod articol: 82H.3SR
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
Tip produs Cheie pentru dulap de comandă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 82H.3SR
EAN / GTIN 3148518703130
Număr producător 82H.3SR
L-Număr L60130 7424

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

Caracteristică:

  • A [mm]: 3.0
  • d [mm]: 3.7
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 59
  • L1 [mm]: 7
  • [g]: 10