Cheie hexagonală 36MM SR

Cod articol: 82H.36SR
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 82H.36SR
EAN / GTIN 3148518703307
Număr producător 82H.36SR
L-Număr L60130 10057

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

Caracteristică:

  • A [mm]: 36.0
  • D [mm]: 34
  • H [mm]: 128
  • L [mm]: 294
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 2900

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături